Beli Ch4 Gas Detector di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. CRC HVAC Leak Detector (Pendeteksi Kebocoran Gas)
    Mulai

    Rp239.900

    CRC HVAC Leak Detector (Pendeteksi Kebocoran Gas)
    Deskripsi:
    CRC® HVAC Leak Detector diformulasikan secara khusus untuk mendeteksi kebocoran gas atau udara dengan cepat dan mudah. Formula berbasis air sehingga tidak berbau, tidak mudah terbakar, tidak mengandung minyak, silikon, atau pelarut berbahaya lainnya.CRC HVAC Leak Detector dengan cepat dan andal menemukan kebocoran dengan membentuk gelembung yang terlihat saat diaplikasikan pada kebocoran apa pun.- Mendeteksi dan menemukan kebocoran gas dalam sistem bertekanan dengan membentuk gelembung- Kompatibel dengan logam dan plastik- Produk Biodegradable (OECD 301B: 31%)Cara Penggunaan :1. Semprotkan CRC HVAC Leak Detector pada area yang akan diuji secara merata2. Gunakan tabung ekstensi untuk bagian yang sulit dijangkau3. Gelembung akan muncul tepat di lokasi yang mengalami kebocoran4. Saat digunakan pada sistem plastik, tembaga atau oksigen, segera bersihkan residu dengan menggunakan air5. Tidak untuk digunakan pada peralatan berenergi listrik
    atribut:
    • Size (g): 510
  2. Bosean Gas Detector (Uji Deteksi Gas)
    Mulai

    Rp3.699.900

    Bosean Gas Detector (Uji Deteksi Gas)
    Deskripsi:
    Pompa pengambilan sampel gas adalah pompa self-priming yang dapat digunakan pada detektor gas. Prinsipnya menggunakan tipe self-priming membran karbon. Gas yang akan dideteksi dapat dipompa melalui pompa sampling, dan detektor gas digunakan untuk mengkalibrasi kebocoran gas. Kontennya kecil, operasinya sederhana, dan probe pemompaan diperpanjang.BH-GSP baru dirancang portabel pompa pengambilan sampel. Dengan keuntungan dari sederhana dan desain yang menarik, instalasi yang mudah, ukuran kecil, ringan, kebisingan rendah dan stabilitas yang baik, cocok untuk waktu yang lama terus menerus sampling gas beracun di udara.
  3. SAFE GAS Pumping Gas Detector
    Mulai

    Rp26.999.900

    SAFE GAS Pumping Gas Detector
    Deskripsi:
    The built-in pumping system can realize simultaneous measurement of multiple gases:Built-in high suction micro pump, can select and measure 1-6 gases at the same timePowerful:LCD dot matrix display technology, which can display gas type, gas unit, gas concentration value, maximum measurement value, local time, etc.With self-calibration function, zero point calibration function, make gas monitoring more accurate and reliableOne-key restore to factory settings can avoid the trouble of misoperationWith temperature and pressure compensation, it can perfectly realize the compensation of gas concentration under different temperature and pressure environmentsTwo-level sound and light alarm, the alarm point can be set by yourselfUSB interface high-speed data transmission, downloadable and printable storage (optional)Can be built-in wireless communication module, users can realize real-time viewing and monitoring of detection data on the computer web client and mobile phone applet, and carry out safety management and control (optional)Simple operation and convenient use:Start to detect gas concentrationSupport Chinese and English operation interface, easy to switchGas concentration unit ppm, mg/m3 can quickly switch displayOne-key restore to factory settings can avoid the trouble of misoperationHigh-quality materials, reliable use:Using imported high-precision sensorsThe shell is made of high-strength special engineering plastic, which is non-slip, waterproof, dustproof and explosion-proofHigh-grade beautiful aluminum alloy suitcase for easy storage
    atribut:
    • Sampling Method: Pumping suction,fow rate can up to 1L/min,ten grades of pumping suction for selection,
    • Measure Range: The range is optional, according to the target gas and the sensor.
    • Resolution: According to sensor and measure range
    • Recovery Time (s): ≤10
    • Operating language: Chinese/English
    • Temperature: -20°C-50°C
    • Display: LCD dot matrix display
    • Humidity: 0-95%RH
    • Degree of protection: JP66
    • Detection principle: Electrochemistry, infrared ray, catalytic combustion, PID photo ionization
    • Dimensions (mm): 205*75*32
    • Gas Detected: 02,N2,CO2,EX,hazardous gas,VOC,etc.
    • Gas unit: Units are switchable
    • Linearity error: ≤ ± 1%
    • Operating Time (hour): 100 (pump off)
    • Repeatability : ≤ ± 1%
    • Response Time (s): ≤10
  4. SAFE GAS Mini Size Portable Multi Gas Detector (Co,H2S, O2, Lel/Ch4)
    Mulai

    Rp20.999.900

    SAFE GAS Mini Size Portable Multi Gas Detector (Co,H2S, O2, Lel/Ch4)
    Deskripsi:
    • Employ original imported high-precision sensor.• Four random gas sensors can be combined freely.• LCD dot matrix display, support Chinese and English operation.• The gas concentration unit PPM and mg/m3 can be shifted quickly.• The battery and voltage can be checked by one press.• One press to restore factory settings.• Ultra-high buzzer alarm sound, alarm with sound,light and vibration at the same time.• Can record 100 sets alarm data, alarm record can be checked on the device.• Data storage function, can record 100 thousand set data, historical data can be viewed on the device (optional function).• Rechargeable lithium polymer battery of large capacity, which ensure the device to work continuously for a long time.• Strong and upscale alligator clip, convenient to take along during operation.• Special engineering plastics housing of high intensity, strong and durable, exquisite and comfortable in touching.
    atribut:
    • Sampling Method: Diffusion
    • Application: ( Lel/Ch4, O2,H2S,Co)
    • Measure Range: The range is optional, according to the target gas and the sensor,
    • Resolution: According to sensor and measure range
    • Precision: According to sensor.1-5%F.S.
    • Backlight: Time of backlight is settable, when alarm the backlight will be auto on.
    • Language: Chinese/English
    • Battery: 3.7V rechargeable lithium battery, with capacity of 2300mAh.
    • Working Ume: 1411 continuously (common 4 gases). 200h(without LEL sensor)
    • Charger: travel charger with USB. Charging time: 4-641
    • Working Temperature: -20'C - 50
    • Dimension: 131113.35mm ( length•widthTeight )
    • Alarm recording: can record 10000 set alarm record, the record can be checked on the device. (Optional function)
    • Alarm type: sound, light, vibration.
    • Data recording: SlOrage capacity clover one hundred thousand sets,
    • Detection principle: Electrochemistry, infrared ray, catalytic combustion, PID photo ionization (according to the target gas and sensor).
    • Explosion-proof grade: Exia II CT3
    • Housing Material: ABS+ leather case
    • Unit: ppm. mg/m3, %VOL, %LEL ( ppm, mg/rn3 can be shifted by one click, the concentration value will be auto converted by the system)
  5. RIDGID Micro Combustible Gas Detector
    Mulai

    Rp7.599.900

    RIDGID Micro Combustible Gas Detector
    Deskripsi:
    The RIDGID micro CD-100 Combustible Gas Detector provides simple and quick readings to identify the presence of combustible gases. With adjustable sensitivity, even low-levels of gases can be detected in seconds. It ensures proper gas line installations, checks for maintenance and repair needs and quickly pinpoints combustible gas leaks.
    atribut:
    • Calibration: Automatic
    • Alarms: Visual, audible and vibration
    • Catalog Number: 36163
    • Detection Range (ppm): 0 to 6400 (Methane)
    • Alarm Sensitivity (ppm): 40 (Methane)
  6. TESTO Gas Leak Detector
    Mulai

    Rp4.999.900

    TESTO Gas Leak Detector
    Deskripsi:
    -Quickly and handily checks methane and propane gas leak.-Bar graph display is easy to see.-Automatically checks for gas leak once power is supplied.-Equipped with an audible alarm (alarm sound intensifies as the concentration of gas increases).-It is suitable for checking gas leak from the piping connection part of gas equipment and burner. -Detection target: Methane, propane.
  7. SAFE GAS Portable Pumping Ph3 Phosphine Gas Detector
    Mulai

    Rp26.999.900

    SAFE GAS Portable Pumping Ph3 Phosphine Gas Detector
    atribut:
    • Dimensions (mm): 205x75x32
    • Degree of Protection: IP65
    • Display: LCD dot matrix display, with display of gas type, real time gas concentration, battery power, time, gas unit.
    • Gas: Phosphine PH3
    • Approval: CE, CNEX explosion proof certificate, CMC(China Metrology Certification)
    • Battery (mAh): 2300
    • Charging Time (hour): 4-6
    • Data Logging: Data logging with adjustable interval, and available for data downloading to PC through USB cable.
    • Precision (%) (F.S.): ≤±2
    • Sampling: With internal sampling pump, flow rate is up to 1L/min
    • Temperature (°C): -20 up to 50
    • Zero Shift (%) (F.S./year): ≤±1%
  8. GASTEC Gas Ammonia Detector Tube
    Mulai

    Rp559.900

    GASTEC Gas Ammonia Detector Tube
    atribut:
    • Detecting Tube Name: Ammonia
  9. MSA Gas Detector
    Mulai

    Rp19.999.900

  10. GASTEC Gas Detector Tube No.2LC
    Mulai

    Rp509.900

    GASTEC Gas Detector Tube No.2LC
    atribut:
    • Number of suctions: 1 time (standard), 1/2 times
    • Conversion factor: (1 time) 1, (1/2 times) 2
    • Detection limit (ppm): 20 (single suction)
    • Discoloration: pink → orange
    • Temperature / Humidity Compensation: None
    • Expiration Date: 2 years from manufacture
    • Measurement Range (ppm): 100-4000
    • Time required for measurement: (1 time) 2 minutes, (1/2 times) 1 minute
    • Target Gas: carbon dioxide
  11. GASTEC Gas Detector Tube Hydrogen Sulphide
    Mulai

    Rp649.900

    GASTEC Gas Detector Tube Hydrogen Sulphide
    atribut:
    • Detecting Tube Name: Hydrogen Sulphide
  12. Morris Single Stage Gas Regulator Harris (Regulator Gas)
    Mulai

    Rp849.900

    Morris Single Stage Gas Regulator Harris (Regulator Gas)
    Deskripsi:
    For matching the flow of gas from the cylinder to the required output pressure.
  13. Smart Sensor Monitor Gas Multi-Jenis (Detektor Gas Campuran)
    Mulai

    Rp6.099.900

    Smart Sensor Monitor Gas Multi-Jenis (Detektor Gas Campuran)
    Deskripsi:
    Smart Sensor AS8900 merupakan alat pendeteksi gas yang dapat mendeteksi 4 macam gas seperti, Oksigen (O2). Karbon Monoksida (CO), Hidrogen Sulfida (H2S), dan Gas mudah meledak (LEL). Alat ini didukung dengan resolusi 0.1% / 1mo/mol(ppm) / 1% dan measuring principle electrochemical principle.Mendeteksi:1. Oksigen (O2)2. Karbon Monoksida (CO)3. Hidrogen Sulfida (H2S)4. Gas mudah meledak (LEL)
  14. HONEYWELL Pendeteksi Gas Portabel
    Mulai

    Rp10.999.900

    HONEYWELL Pendeteksi Gas Portabel
    Deskripsi:
    Gas Alert MicroClip yang tipis dan berukuran kompak memberikan perlindungan dari lingkungan gas berbahaya. Dengan konfirmasi penanda visual yang kontinyu untuk pendeteksian dan penyelesaian diperlengkapi oleh fitur IntelliFlash™. Pengoperasian alat dengan satu-tombol sederhana untuk kemudahan penggunaan, sehingga mempersingkat waktu training. GasAlert MicroClip XL kompatibel dengan sistem test dan kalibrasi otomatis BW MicroDock II dan software Fleet Manager 2.
  15. GASTEC Gas Detector Tube Formaldehyde
    Mulai

    Rp649.900

    GASTEC Gas Detector Tube Formaldehyde
    atribut:
    • Detecting Tube Name: Formaldehyde
  16. HONEYWELL Gas Detector Alert Microclip
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp11.999.900

  17. CRC Smoke Test Detector (Detektor Uji Asap)
    Rating:
    90% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp98.900

    CRC Smoke Test Detector (Detektor Uji Asap)
    Deskripsi:
    SMOKE TEST BRAND SMOKE DETECTOR TESTER, 2.5 WT OZModel#: 02105DESCRIPTION:Convenient, easy & safe product to test the functional ability of a smoke detector. It also checks for obstructions or debris which clog detector vents & prevent smoke from properly entering the sensing chamber. Safe for use on Photoelectric and ionization type detectors.APPLICATIONS:To test the functional ability of commercial or residential smoke detectors.
    atribut:
    • Appearance: Packaged - Water-White Liquid,Dispensed - Smoky Mist
    • DOT Proper Shipping Name: Aerosols, Flammable, Limited Quantity
  18. GASTEC Detector Tube
    Mulai

    Rp499.900

    GASTEC Detector Tube
    Deskripsi:
    The concentration of various gases contained in the air can be easily measured by direct reading. Measurement can be performed by simply changing the detection tube with one detector (pump). Because it is a direct reading type, there is no individual difference and it is accurate. Concentration measurement is completed in 30 to 240 seconds per stroke (100ml).
Daftar Harga Ch4 Gas Detector Terbaru October 2026
CRC HVAC Leak Detector (Pendeteksi Kebocoran Gas)Rp239.900
Bosean Gas Detector (Uji Deteksi Gas)Rp3.699.900
SAFE GAS Pumping Gas DetectorRp26.999.900
SAFE GAS Mini Size Portable Multi Gas Detector (Co,H2S, O2, Lel/Ch4)Rp20.999.900
RIDGID Micro Combustible Gas DetectorRp7.599.900
TESTO Gas Leak DetectorRp4.999.900
SAFE GAS Portable Pumping Ph3 Phosphine Gas DetectorRp26.999.900
GASTEC Gas Ammonia Detector TubeRp559.900
MSA Gas DetectorRp19.999.900
GASTEC Gas Detector Tube No.2LCRp509.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)